| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9035273 Herst.-Nr.: 77-93337 EAN/GTIN: 0840304737017 |
| |
|
| | |
| OtterBox Defender Series XT Clear - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - widerstandsfähig - kompatibel mit MagSafe - Polycarbonat, Kunstfaser - Dark Side - für Apple iPhone 13, 14, 15 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.417 cm | | Tiefe | 1.317 cm | | Höhe | 15.756 cm | | Farbe | Dark Side | | Material | Polycarbonat, Kunstfaser | | Produkt-Recycling-Inhalt | 50 % - aus recyceltem Plastik | | Widerstandsfähig | Ja | | Verpackungsdetails | Pro-Pack | Herstellergarantie | Service und Support | Lebensdauer | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden, Schlüsselbandbefestigung, Dual-Layer-Technologie, Port-Abdeckungen | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | MIL-STD-810G 516.6 | | Schutz | Schmutzabweisend, Stoßschutz, Drop+ Schutz, Kratzschutz, Kameraschutz | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 13, 14, 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone otterbox |
| | |
| |