Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Defender Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Defender Apple iPhone 15 Pro Max - Schwarz - Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Apple iPhone 15 Pro Max - Schwarz - Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Apple iPhone 15 Pro Max - Schwarz - Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Apple iPhone 15 Pro Max - Schwarz - Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Apple iPhone 15 Pro Max - Schwarz - Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Apple iPhone 15 Pro Max - Schwarz - Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Apple iPhone 15 Pro Max - Schwarz - Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Apple iPhone 15 Pro Max - Schwarz - Schutzhülle - rugged
Artikel-Nr.:
     C1006-9035166
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-92549
EAN/GTIN:
     0840304729401
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
OtterBox Defender Series - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Polycarbonat, Kunstfaser - Schwarz - für Apple iPhone 15 Pro Max
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.457 cm
Tiefe
3.391 cm
Höhe
17.378 cm
Gewicht
131.22 g
Farbe
Schwarz
Material
Polycarbonat, Kunstfaser
Produkt-Recycling-Inhalt
50 % - aus recyceltem Plastik
Herstellergarantie
Service und Support
Lebensdauer
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Unterstützt kabelloses Laden, mehrlagige Konstruktion, erhöhte Lippen, 5G-Kompatibilität, robustes Innengehäuse
Tragegurt
Gürtelclip / Holster
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Trittschutz, Staubschutz, Schutz vor Verschmutzung, Stoßschutz, Drop+ Schutz, Kratzschutz, Kameraschutz, schlagabsorbierend
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 15 Pro Max
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,39*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 15,43*
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 19,50*
Zubehör
OtterBox
77-93931
ab € 6,76*
Zubehör
OtterBox
77-93960
ab € 8,46*
Zubehör
OtterBox
77-93990
ab € 12,43*
Zubehör
OtterBox
77-94012
ab € 13,47*
Zubehör
OtterBox
78-81343
ab € 38,58*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,84*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,84*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,06*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,01*
Zubehör
OtterBox
78-81342
ab € 22,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.