| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-93990 Herst.-Nr.: 77-93990 EAN/GTIN: 840304743926 |
| |
|
| | |
| OtterBox Premium Pro Glass | Ihr perfekter Displayschutz mit Blaulicht-Schutzfilter Die Bildschirmabdeckung von Premium Pro Glass wurde entwickelt, um den harten Stößen des Alltags standzuhalten und ist so befestigt, dass sie Stürze aus 2m Metern übersteht und Ihren unvorhersehbaren Tagen überlebt. Premium Pro Glass bietet überragenden Kratzschutz, um Ihren Bildschirm makellos zu halten. Außerdem ist es mit einer antimikrobiellen Technologie ausgestattet, die vor unsichtbaren Bedrohungen schützt. Seien Sie versichert, dass Premium Pro Glass Ihren Bildschirm lebendig und klar hält. Der Displayschutz ist mit einer Blaulicht-Schutztechnologie ausgestattet, die den Bildschirm schützt und vor schädlichen Blaulichtwellen schützt. MERKMALE - Der kristallklare Premium Pro Glass Displayschutz ist ein ultradünnes Hartglas, das mit verstärkter Materialtechnologie hergestellt wurde, um Stürzen, Brüchen, Kratzern und täglichem Verschleiß standzuhalten. Zudem ist er fingerabdruckresistent, sodass Sie das Display berühren, darauf tippen und wischen können, ohne dass Abdrücke zurückbleiben.
- OtterBox Premium Pro Glass bietet überragenden Kratzschutz für lebendige Displayklarheit und bruchsicheren Fallschutz.
- Schnelles und benutzerfreundliches Installationstool für eine einfache Installation im Lieferumfang enthalten - Einfaches Installationskit – scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite, um weitere Informationen zu erhalten
- Kombinieren Sie Ihren OtterBox-Glas-Displayschutz mit einer OtterBox-Schutzhülle gegen Stürze, um einen umfassenden 360-Grad-Schutz zu erhalten.
- Premium Pro Glass schützt Ihr Apple iPhone 15 Device vor Stürzen aus bis zu 1, 8 Meter Höhe und ist mit einer Blaulicht-Schutztechnologie ausgestattet, die den Bildschirm schützt und vor schädlichen Blaulichtwellen schützt.
- 9H Oberflächenhärte
- Verstärktes Material widersteht Splittern und die verstärkten Kanten verhindern ein Absplittern, während die Berührungsempfindlichkeit und die Klarheit des Displays erhalten bleiben.
- Dauerhaft antimikrobielle Technologie, die die Außenseite der Schutzhülle vor vielen alltäglichen Bakterien schützt.
- Uneingeschränkte Berührungsempfindlichkeit
- Zusätzliche Schicht für Strapazierfähigkeit
- Erhaltung der Displaylesbarkeit
OtterBox Premium Pro Glass | Ihr perfekter Displayschutz mit Blaulicht-Schutzfilter WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, otterbox displayfolie, displayfolie, displayfolie panzerglas, iPhone Case, Smartphone Schutzhülle, OtterBox, AlphaGlass, Screen Protection, Mobiltelefon Zubehör, bedifol displayschutzfolie, 9H Kratzfestigkeit, Anti-Fingerprint Beschichtung, Ultra-klares Display, Touch-Kompatibilität, Einfache und schnelle Installation |
| | |
| |