Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9017368
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     73424
EAN/GTIN:
     4002888734240
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das Lindy 30W USB Typ A und C PD Ladegerät kann zwei Geräte gleichzeitig aufladen. 30W Power Delivery werden vom USB Typ C Anschluss unterstützt, während der USB Typ A Anschluss eine Schnellladung mit bis zu 18W ermöglicht. Wenn beide Anschlüsse parallel verwendet werden, wird eine maximale Leistung von 15 W bereitgestellt. Dieses Ladegerät verfügt sowohl über einen USB-Typ-C- als auch einen USB-Typ-A-Anschluss und ist ideal für die Verwendung mit den meisten gängigen Smartphones und iOS-Geräten. Mit einer Leistung von 30 W können angeschlossene Geräte schneller geladen werden als mit einem Standard-Ladegerät vom Typ C oder A, das mit vielen Geräten geliefert wird. Für ein sicheres Aufladen verfügt das Gerät über einen Schutz vor Überladung, Überstrom, Übertemperatur und Kurzschluss. Da dieses Ladegerät mit der Effizienzklasse 6 eingestuft ist, erfüllt es auch die höchste derzeitige Norm für die Energieeffizienz.
Lindy - Netzteil - 30 Watt - 3 A - PD 3.0 - 2 Ausgabeanschlussstellen (4-polig USB Typ A / 24-polig USB-C) - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.68 cm
Tiefe
8.53 cm
Höhe
4.16 cm
Gewicht
40 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Netzteil
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon, Laptop
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Material
PVC, Kupfer
Packungstyp
Karton
Kennzeichnung
RoHS, REACH, ERP
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V ± 5% (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
30 Watt
Merkmale
Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz
Elektrischer Strom max.
3 A
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A / 24-polig USB-C
Geräte-Betriebsmodus
PD (USB-C) - 30 W - 5/9/12/20 V
Schnellladetechnologie
Power Delivery 3.0
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8 cm
Transporttiefe
10 cm
Transporthöhe
4.5 cm
Transportgewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.