Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Senseo Select CSA230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senseo ® Select CSA230/50 Kaffeepadmaschine
Senseo ® Select CSA230/50 Kaffeepadmaschine
Senseo ® Select CSA230/50 Kaffeepadmaschine
Artikel-Nr.:
     C1006-9004234
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CSA230/50
EAN/GTIN:
     8710103938118
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Philips Senseo Select CSA230 - Kaffeemaschine - 1 bar - Dark Slate/Deep Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Dark Slate/Deep Black
Produkttyp
Kaffeemaschine
Druck
1 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Pod-Halter für 1 Tasse, Pod-Halter für 2 Tassen
Geeignete Kaffeeart
Senseo
Kapazität des Wasserbehälters
0.9 Liter
Verpackungs-Recycling-Inhalt
90 %
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Spülmaschinenfest
Abtropfschale, Wasserbehälter, Padhalter
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.5 cm
Tiefe
31 cm
Höhe
31 cm
Gewicht
2.115 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Kabellänge
0.8 m
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
19 cm
Tiefe (Versand)
38.5 cm
Höhe (Versand)
35 cm
Gewicht (Versand)
2.6 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Brauzeit
0.5 Minute
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Zwei-Weg Spender
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.