Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BrightSign LS5 LS445


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9002018
Hersteller:
     BrightSign
Herst.-Nr.:
     LS445
EAN/GTIN:
     0854529008234
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Media Streaming Clients
Network Media Player
Netzwerk-Mediaplayer
Zu seinem Preis zeichnet sich der BrightSign LS5 durch seine unübertroffene Qualität in 4K und HTML5-Leistung sowie durch eine Vielzahl spezieller Funktionen für Signage aus. Das 4K-Modell kann mühelos Video-, Grafik- und HTML-Inhalte in Schleifen präsentieren und unterstützt gleichzeitig digitales Audio und interaktive USB-C-Peripheriegeräte. Diese Signage-Lösung ist mit einem verriegelbaren Netzkabel und Ethernet ausgestattet. Das kompakte und schlanke Design des LS5 ermöglicht eine nahtlose Integration in jeden Raum, und die Verwendung von BrightSign OS maximiert die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Insgesamt ist der LS5 eine wertvolle und kosteneffektive Wahl für eine Vielzahl von unkomplizierten Beschilderungsanforderungen.
BrightSign LS5 LS445 - Digital Signage-Player - BrightSign OS - 4K UHD (2160p) - 60 BpS
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.66 cm
Tiefe
14.184 cm
Höhe
1.941 cm
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Funktionen
Für Wandmontage geeignet, kompatibel mit HTML5, verriegelbarer Stromanschluss, Reset-Taste, LED-Anzeigen, M.2-Slot (Steckplatz E für WLAN/Bluetooth), Echtzeituhr
Schnittstellen
Fast Ethernet, Ethernet
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
OS im Lieferumfang
BrightSign OS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr ¦ Großbritannien: begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre ¦ Europäische Union: begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
Video
Auflösung
4K UHD (2160p)
Bildrate
60 BpS
Wiedergabeformate
MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MOV, VOB, TS, M2TS, H.264, MKV, H.265
Konnektivität
Verbindungen
HDMI-Ausgang ¦ USB-C ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ LAN ¦ 2 x Antenne
Stromversorgungsgerät
Ausgang
12 V, 1.5 A
Standbilder
Standbildformate
BMP, JPEG, PNG
Digital Audio
Audioformate
WAV, AAC, MP3, AC-3
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 376,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,50*
€ 448,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,49*
€ 446,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,22*
€ 435,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,09*
€ 432,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,81*
€ 387,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.