Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun DigiFrame 10X WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8982753
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21253
EAN/GTIN:
     4000567212539
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
braun digitaler bilderrahmen
digitaler bilderrahmen
Braun DigiFrame 10X WiFi - Digitaler Fotorahmen - 16 GB - 25.65 cm (10.1") - 1920 x 1200
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26.8 cm
Tiefe
1.9 cm
Höhe
18.2 cm
Gewicht
700 g
Gerätetyp
Digitaler Fotorahmen
Funktionen
G-Sensor, programierbare Ein- und Ausschaltung
Schnittstellen
USB, IEEE 802.11b/g/n
Schlüsselfunktionen
Digitaler Fotobetrachter, Speicherkartenleser, digitaler Video-Player, Wi-Fi
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Energieklasse (HDR)
Klasse C
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
8 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
6 kWh/1.000 h
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Video
Wiedergabeformate
MPEG-4
Software
Software inbegriffen
Frameo
Konnektivität
Verbindungen
USB - micro-USB
Stromversorgungsgerät
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
5 V, 2 A
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Standbilder
Standbildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG
Digital Audio
Audioausgabe
Eingebauter Lautsprecher
Digitalfotorahmen
Funktionen
Automatische Drehung
Halter
Ja
Betriebsmodi
Querformat, Hochformat
Digitalspeicher
Kapazität
16 GB
Bildschirm
Display-Typ
LED 25.65 cm (10.1") - Farbe
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Anzeigeformat
1920 x 1200
Anzeigen-Formfaktor
Eingebaut
Anzeigefunktionen
10-Punkt-Multi-Touch
Touchscreen
Ja
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC
Integrierter Flash-Speicher
16 GB
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Weitere Suchbegriffe: digitaler bilderrahmen 10 zoll
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,65*
€ 167,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.