Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink BH71 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2218-BH71PRO
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1208652
EAN/GTIN:
     6938818312883
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Yealink BH71 Pro - Headset - im Ohr - über dem Ohr angebracht - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Kompatibilität
iPhone, Android Telefon, Mac, Windows, Android Tablet
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth
Max. Betriebsabstand
30 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Headset: 18 g ¦ Ladekoffer: 65 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ohrhörer-Satz, USB-Dongle, USB-C Kabel, Ladebox (420 mAh)
Unterstütztes Hostgeräte-OS
macOS, Android, iOS, Windows
Kabeldetails
USB-C Kabel - ablösbar
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
90 Min.
Kapazität
160 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
9 Tage
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 10 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe: bis zu 10 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Einstellbare Ohrhaken
Empfindlichkeit
110 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr - über dem Ohr angebracht
Membran
13 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
SBC
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.45 cm
Transporttiefe
7.93 cm
Transporthöhe
4.5 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Besonderheiten
Micro-Electro-Mechanical System
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
Beamforming Geräuschunterdrückungstechnologie
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
10
pro Stück
€ 13,00*
ab € 73,49*
€ 94,40*
2 Tage
145
pro Stück
€ 2,90*
ab € 73,07*
€ 94,67*
4 Tage
138
pro Stück
€ 8,00*
ab € 73,15*
€ 94,69*
2 Tage
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 76,94*
€ 99,29*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 78,07*
€ 100,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 65,83*
Ähnlich
Cherry
JA-2200-2
ab € 43,24*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
ab € 59,50*
Ähnlich
Corsair
CA-9011260-EU
ab € 57,33*
Ähnlich
Corsair
CA-9011261-EU
ab € 57,34*
Ähnlich
Corsair
CA-9011281-EU
ab € 93,54*
Ähnlich
Corsair
CA-9011271-EU
ab € 76,02*
Ähnlich
Corsair
CA-9011285-EU
ab € 113,87*
Ähnlich
Corsair
CA-9011286-EU
ab € 113,45*
Ähnlich
Corsair
CA-9011237-EU
ab € 92,68*
Ähnlich
Corsair
CA-9011185-EU
ab € 159,61*
Ähnlich
Corsair
CA-9011203-EU
ab € 71,91*
Ähnlich
Corsair
CA-9011202-EU
ab € 93,50*
Ähnlich
Logitech
981-000924
ab € 36,25*
Ähnlich
Logitech
981-000978
ab € 43,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.