Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg 50's Style EGF03PBEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8972910
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     EGF03PBEU
EAN/GTIN:
     8017709329815
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Smeg 50's Style EGF03PBEU - Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 20 bar - pastellblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Pastellblau
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Gehäusematerial
Druckgussaluminium
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
20 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Teststreifen für Wasserhärte, Kaffeestampfer, Reinigungsbürste, Milchschäumerkännchen, einwandiger Siebeinsatz für 1 Tasse, einwandiger Siebeinsatz für 2 Tassen, doppelwandiger Filter für 1 Tasse, doppelwandiger Filter für 2 Tassen, Dampfreinigungsnadel, Silikonscheibe für Gruppenreinigung
Kaffeemaschinen-Merkmale
Einstellbare Wasserhärte, Standby-Modus, Doppel-Thermoblock-Heizung, Glanzoberfläche
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
2.4 Liter
Kochermaterial
Rostfreier Edelstahl
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
250 g
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffestärke
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Verfügbare Produktfarben
Schwarz, creme, pastellgrün, rot, weiß
Tassenwärmer
Ja
Brühmethode
Espresso
Mahlgradeinstellungen
3
Abmessungen und Gewicht
Breite
33.4 cm
Tiefe
34 cm
Höhe
44.3 cm
Gewicht
12.36 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1650 W
Kabellänge
1 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
45.1 cm
Tiefe (Versand)
44.2 cm
Höhe (Versand)
49.9 cm
Gewicht (Versand)
14.9 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Zwei-Weg Spender
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,92*
€ 793,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,83*
€ 778,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,18*
€ 741,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,93*
€ 713,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,68*
€ 668,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.