Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg 50's Style ECF02BLEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8972717
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     ECF02BLEU
EAN/GTIN:
     8017709324803
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Smeg 50's Style ECF02BLEU - Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Gehäusematerial
Kunststoff
Druck
15 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Teststreifen für Wasserhärte, Messlöfel mit Stampfer, doppelwandiger Filter für 1 Tasse, doppelwandiger Filter für 2 Tassen, Dampfreinigungsnadel, Papierpod-Filter
Kaffeemaschinen-Merkmale
Thermoblocksystem, einstellbare Wasserhärte, Wassertank-Füllstandsanzeige, Standby-Modus, Glanzoberfläche
Getränkeart
Espresso, doppelter Espresso
Kapazität des Wasserbehälters
1.1 Liter
Kochermaterial
Rostfreier Edelstahl
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Tassenwärmer
Ja
Brühmethode
Espresso
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.9 cm
Tiefe
32.9 cm
Höhe
33 cm
Gewicht
4.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1350 W
Kabellänge
1 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Ein/Aus Schalter
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
23 cm
Tiefe (Versand)
41 cm
Höhe (Versand)
42 cm
Gewicht (Versand)
6.7 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Heißwasser-Knopf
Ja
Temperaturkontrollen
Ja
Temperatureinstellungen Anz.
3
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Heißwasserauslauf
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,93*
€ 334,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,50*
€ 331,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,75*
€ 311,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,31*
€ 300,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,77*
€ 273,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.