Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Zone Learn On-Ear Wired Headset for Learners, USB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8968172
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-001367
EAN/GTIN:
     0097855190727
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Entwickelt für die Schule, gebaut für die Zukunft. Zone Learn ist ein klassenzimmertaugliches kabelgebundenes Headset-System für PC, Mac und Chromebook mit klarer Audioqualität.
Logitech Zone Learn On-Ear Wired Headset for Learners, USB-A - Kopfhörer mit Mikrofon - On-Ear - Ersatz - kabelgebunden - USB-C
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19 cm
Höhe
15.6 cm
Gewicht
154.5 g
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - USB-C
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kabel: 19.5 g
Empfohlene Verwendung
Computer, tragbare Elektronik
Material Ohrpolster
Kunstleder
Stirnbandmaterial
Kunstleder
Ersatz
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Beschränkte Hardware-Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50332, MIL-STD 810G
Kabeldetails
USB-C Kabel - 1.31 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
32 mm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Eingebaut
Richtwinkel
120°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 63,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-001372
€ 45,23*
Zubehör
Logitech
981-001383
€ 45,23*
Zubehör
Logitech
981-001389
€ 45,63*
Zubehör
Logitech
951-000090
€ 11,72*
Zubehör
Logitech
951-000086
€ 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.