Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Zone Learn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Zone Learn
Logitech Zone Learn
Logitech Zone Learn
Logitech Zone Learn
Logitech Zone Learn
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109664655
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-001389
EAN/GTIN:
     0097855190697
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
192 g
Sonstige Funktionen
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Material Ohrpolster
Kunstleder
Technische Details
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien
20 %
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Treibereinheit
32 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Ausbildung
Produktfarbe
Blau, Orange
Headset-Typ
Binaural
Konzipiert für Kinder
Ja
Schutzfunktion
Tropfsicher
Einstellbares Kopfband
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 58,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-001372
€ 45,06*
Zubehör
Logitech
981-001383
€ 45,30*
Zubehör
Logitech
981-001367
€ 45,59*
Zubehör
Logitech
951-000088
€ 11,59*
Zubehör
Logitech
951-000087
€ 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.