Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Zone Learn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Zone Learn
Logitech Zone Learn
Logitech Zone Learn
Logitech Zone Learn
Logitech Zone Learn
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109793518
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-001372
EAN/GTIN:
     0097855190680
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
156 mm
Gewicht
154.5 g
Sonstige Funktionen
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Material Ohrpolster
Kunstleder
Technische Details
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien
20 %
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Treibereinheit
32 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Ausbildung
Produktfarbe
Blau, Orange
Headset-Typ
Binaural
Konzipiert für Kinder
Ja
Schutzfunktion
Tropfsicher
Einstellbares Kopfband
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-001383
€ 45,30*
Zubehör
Logitech
981-001389
€ 45,09*
Zubehör
Logitech
981-001367
€ 45,40*
Zubehör
Logitech
951-000088
€ 11,59*
Zubehör
Logitech
951-000086
€ 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.