Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SDW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8956851
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001025
EAN/GTIN:
     5714708008279
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Epos Headsets
Handy Headset
Einseitiges, kabelloses DECT-Headset mit Triple-Konnektivität für die Nutzung mehrerer Geräte, einschließlich PC/Softphone, Tischtelefon und Mobiltelefon. Super-Wideband-Audio und ein Noise Cancelling-System bilden eine herausragende Audiolösung.
EPOS IMPACT SDW - Headset-System - On-Ear - DECT - kabellos - Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
100 g
Produkttyp
Drahtloses Headset-System - DECT - kabellos
Lokalisierung
Europäische Union, Australien, Großbritannien
Max. Betriebsabstand
180 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon, Computer
Schutz
Hörschutz
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, Basisstation
Kabeldetails
Audiokabel - ablösbar ¦ USB-Kabel - ablösbar
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Stromversorgung
Ladezeit
1.5 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
14 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Drahtlose Technologie
DECT
Drahtlose Verbindung
Funkfrequenzbereich
1880 - 1900MHz
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
150 - 11000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 301,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,89*
€ 359,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,17*
€ 357,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,90*
€ 337,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,78*
€ 331,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,84*
€ 309,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000595
€ 329,95*
Ähnlich
EPOS
1000615
€ 250,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.