Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SDW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8956850
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001024
EAN/GTIN:
     5714708008262
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Epos Headsets
Handy Headset
Herausragendes, einseitiges, kabelloses DECT-Headset mit Triple-Konnektivität und drei Tragevarianten. Maximale Geräteflexibilität mit Verbindung zu PC/Softphone, Tischtelefon und Mobiltelefon. Außergewöhnlicher Klang mit Super-Wideband-Audio.
EPOS IMPACT SDW - Headset-System - On-Ear - konvertierbar - DECT - kabellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Drahtloses Headset-System - DECT - kabellos
Lokalisierung
Großbritannien, Europäische Union, Australien
Max. Betriebsabstand
180 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kopfbügel, Basisstation, USB-Dongle, Nackenbügel, 2 Paar Ohrhörer (klein, groß)
Kabeldetails
USB-Kabel
Stromversorgung
Ladezeit
1 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
48 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear - konvertierbar
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 16000 Hz
Drahtlose Technologie
DECT
Drahtlose Verbindung
Funkfrequenzbereich
1880 - 1900MHz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.2 cm
Transporttiefe
12.2 cm
Transporthöhe
17.2 cm
Transportgewicht
767 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
150 - 11000 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 293,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,39*
€ 349,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,32*
€ 346,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,19*
€ 325,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,56*
€ 316,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,08*
€ 297,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000595
€ 329,95*
Ähnlich
EPOS
1000615
€ 250,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.