Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SDW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8956848
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001022
EAN/GTIN:
     5714708008248
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Epos Headsets
Computer-Headset
Einseitiges, kabelloses DECT-Headset mit Dual-Konnektivität für Profis, die PC/Softphone und Tischtelefon nutzen. Super-Wideband-Audio und ein einzigartiges Noise Cancelling-System mit zwei Mikrofonen bilden eine herausragende Audiolösung.
EPOS IMPACT SDW - Headset-System - On-Ear - DECT - kabellos - Schwarz - mit EPOS CEHS-DHSG Kabel - Zertifiziert für Skype für Unternehmen, optimiert für UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
100 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Drahtloses Headset-System - DECT - kabellos
Lokalisierung
Europäische Union, Großbritannien, Australien
Max. Betriebsabstand
180 m
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer
Kombiniert mit
EPOS CEHS-DHSG Kabel
Schutz
Hörschutz
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, Basisstation
Kabeldetails
Audiokabel - ablösbar ¦ USB-Kabel - ablösbar
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen, optimiert für UC
Stromversorgung
Ladezeit
1.5 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
44 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
14 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer (Narrowband): bis zu 14 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Wideband): bis zu 11.5 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (für Gerätedichte optimiertes Wideband): bis zu 12 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Super-Wideband): bis zu 9 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Drahtlose Technologie
DECT
Drahtlose Verbindung
Funkfrequenzbereich
1880 - 1900MHz
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
150 - 11000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 277,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,86*
€ 330,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,75*
€ 328,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,74*
€ 311,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,94*
€ 305,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,95*
€ 284,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000595
€ 329,97*
Ähnlich
EPOS
1000615
€ 250,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.