Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic Expansion Mic VB-MIC-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8955538
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VB-MIC-201-EU
EAN/GTIN:
     0766907021622
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Das ViewSonic Expansion Mic VB-MIC-201 lässt sich mit dem VB-CAM-201 verbinden, um die Reichweite des Mikrofons auf bis zu 8 Meter zu erhöhen und bietet so mehr Flexibilität für unterschiedlich große Konferenzräume. Das VB-MIC-201 sorgt nicht nur dafür, dass jede Stimme kristallklar zu hören ist, sondern ermöglicht es den Teilnehmern auch, das gesamte Lautsprechersystem dank einer integrierten Stummschaltungstaste stumm zu schalten.
ViewSonic Expansion Mic VB-MIC-201 - Mikrofon - kabelgebunden - USB - für ViewSonic VB-CAM-201
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
470 g
Produkttyp
Mikrofon - kabelgebunden - USB
Max. Betriebsabstand
6 m
Empfohlene Verwendung
Konferenz, Kamera
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, CE/EMC, LVD, IC, RoHS
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Android, Linux
Kabeldetails
Kabel micro-USB auf USB-A - ablösbar - 10 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (micro-USB)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20.7 cm
Transporttiefe
15.2 cm
Transporthöhe
6.9 cm
Transportgewicht
700 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ViewSonic VB-CAM-201
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Richtwinkel
360°
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 131,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.