Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer IL 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8925417
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     616.12
EAN/GTIN:
     4211125616120
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Infrarot-Lampe
Die Infrarotlampe verfügt über einen 3-stufigen, elektronischen Timer und Abschaltautomatik.
Beurer IL 35 - Wärmelampe für die Infrarotbehandlung
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wärmelampe für die Infrarotbehandlung
Kategorie
Lichttherapie, persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.5 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
26 cm
Gewicht
0.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
150 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
15 min
Steuerelemente
Drucktaster
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.