Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch TASSIMO FINESSE TAS16B7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAS16B7, Kapselmaschine
TAS16B7, Kapselmaschine
TAS16B7, Kapselmaschine
TAS16B7, Kapselmaschine
TAS16B7, Kapselmaschine
TAS16B7, Kapselmaschine
TAS16B7, Kapselmaschine
TAS16B7, Kapselmaschine
TAS16B7, Kapselmaschine
TAS16B7, Kapselmaschine
TAS16B7, Kapselmaschine
TAS16B7, Kapselmaschine
TAS16B7, Kapselmaschine
TAS16B7, Kapselmaschine
Artikel-Nr.:
     C1006-8905730
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TAS16B7
EAN/GTIN:
     4242005308828
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Bosch TASSIMO FINESSE TAS16B7 - Heißgetränkezubereiter
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Heißgetränkezubereiter
Kaffeemaschinen-Merkmale
Entkalkungsprogramm, One Touch-Technologie, automatisches Reinigungsprogramm, INTELLIBREW-System
Geeignete Kaffeeart
T-DISCs
Kapazität des Wasserbehälters
0.7 Liter
Kennzeichnung
WEEE, Directive 2012/19/EU
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.7 cm
Tiefe
36.6 cm
Höhe
26.5 cm
Gewicht
2.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1400 W
Kabellänge
0.9 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Steckertyp
Euro
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
26.5 cm
Tiefe (Versand)
40 cm
Höhe (Versand)
31 cm
Gewicht (Versand)
2.76 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.