| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8905180 Herst.-Nr.: 0572 0566 EAN/GTIN: 4029547010835 |
| |
|
| | |
| Sie arbeiten mit der Lagerung von klimasensiblen Gütern (Lebensmittel, Medikamente, Archivmedien, Museumsexponate, rostanfällige Metallteile usw.)? Oder möchten Sie das Gebäudeklima im Auge behalten, um z. B. die Nutzung der Lüftung durch Ihre Mieter zu überwachen? Dann kann die kontinuierliche Aufzeichnung von Temperatur- und Feuchtemesswerten sehr nützlich für Sie sein. Der Mini-Datenlogger testo 174H für Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterstützt Sie kompetent bei solchen Messaufgaben. Er ist zwar klein, erzielt aber große (Mess-)Ergebnisse. Testo 174H - Intelligenter Sauna-Thermo-/Hygrometer - digital - kabelgebunden - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Intelligenter Sauna-Thermo-/Hygrometer - digital - Innenbereich, Außenbereich | | Merkmale | Speicherfunktion | | Installationstyp | Geeignet für Wandmontage | | Messfunktionen | Temperatur, Feuchtigkeit | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | USB | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | | Mitgeliefertes Zubehör | USB-Kabel, 2 CR2032-Batterien, interface module, wandhängende Befestigung, Dokument zur Werkskalibrierung | | Kennzeichnung | IP20, Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Batterie | Formfaktor | CR2032 | | Erforderliche Anzahl | 2 | Abmessungen und Gewicht | Breite | 3.8 cm | | Tiefe | 1.85 cm | | Höhe | 6 cm | | Gewicht | 34 g | Wettermessung | Parameter | Feuchtigkeit: 0 % zu 100 % - Auflösung: 0.1 % - Genauigkeit: +/- 3% ¦ Temperatur: -20 °C zu 70 °C - Auflösung: 0.1 °C - Genauigkeit: +/- 0,5 Grad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, Photovoltaik-Datenlogger, Sauna-Hygrometer, Saunahygrometer, Sauna-Thermometer, Saunathermometer, Temperaturlogger, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, näherungsschalter kapazitiv, hygrometer testo |
| | |
| |