Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie | 6 WQG235DH0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmepumpentrockner Serie6,Express WQG235DH0
Wärmepumpentrockner Serie6,Express WQG235DH0
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C1006-8898452
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WQG235DH0
EAN/GTIN:
     4242005339372
Suchbegriffe:
Bosch Wäschetrockner
Daunen-Bettgarnitur
Daunen-Bettwäsche
Daunenbettgarnitur
Bosch Serie | 6 WQG235DH0 - Trockner - Höhe: 85 cm - Frontlader - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend (kann integriert werden)
Produkttyp
Trockner - Frontlader - Electric
Energieverbrauch pro Jahr
176 kWh
Trommelmaterial
Rostfreier Stahl
Art der Installation
Unterbau
Trommelfunktionen
LED-Trommelbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse A+++
Stapelbar
Ja
Farbe außen
Weiß
Standardtrocknungsprogramms
Cotton Eco
Durchschnittliche Kondensationsleistung bei Vollladung
88 %
Durchschnittliche Kondensationsleistung bei Teilladung
88 %
Programmzeitangaben
179 min - Trocknen - Vollbeladung ¦ 119 min - Trocknen - Teilbeladung
Gewichtete Trocknungsprogrammdauer
145 min
Gewichtete Kondensationseffizienz
88 %
Kapazität Trocknertrommel
112 Liter
Türscharnier
Rechts
Geräuschpegel (Trocknen)
64 dB(A)
Vibrationsreduktion
Ja
Sound Pressure Level (SPL)
64 dB(A)
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
ChildLock
Räder und Nivellierung
Verstellbare Füße
Kennzeichnung
Directive 2010/30/EC, Directive 392/2012/EU
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.8 cm
Tiefe
61.3 cm
Höhe
84.2 cm
Gewicht
56.4 kg
Maße im Detail
Tiefe mit geöffneter Tür 109.6 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
600 W
Kabellänge
1.45 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
10 A
Stromverbrauch im unausgeschalteten Modus
0.5 W
Stromverbrauch im Aus-Modus
0.15 W
Trockner
Trocknertyp
Wärmepumpe
Trockenverfahren
Rückwärts
Maximale Trockenkapazität
8 kg
Innenbeleuchtung
Ja
Trocknungsprogramm und -optionen
Feinwäsche, Handtücher, Baumwollstoffe, Oberhemden, synthetisch, Sportwäsche, Super 40, bügeltrocken, Trockenautomatik, Mix, niedrig, Baumwolle Eco, Wolle, extra kurz 40, Schranktrocken, Pausenoption, Hygiene +, Leinen, Schranktrocken Plus, Bereitschaftsoption, halbe Ladung, faltenfrei 60 min, Automatische Kondensatorreinigung, Bluse
Automatischer Wäschetrockner
Ja
Flusensieb
Ja
Vibrationsreduktion
Ja
Kondensationsleistung
Klasse B
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch, berührungsempfindlich
Anzeigen
Restzeitanzeige, Filteranzeige, Trommel-Leeranzeige, Trocknungsfortschrittanzeige
Timer-Einstellungsmerkmale
Akustisches Signal am Programmende, TouchControl, automatische Abschaltung nach 24 Stunden
Lage der Regler
Frontpaneel
Steuerelemente
Drehrad
Energie- und Wasserverbrauch
Energieverbrauch pro Waschgang
1.41 kWh
Energieverbrauch-Details
1.41 kWh - Trocknen - Vollbeladung ¦ 0.84 kWh - Trocknen - Teilbeladung
Gewichteter Energieverbrauch (Waschen)
Pro 100 Zyklen
Gewichteter Energieverbrauch (kompletter Zyklus)
Pro 100 Zyklen
Abmessungen (Nische)
Mindesthöhe
85 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 620,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,49*
€ 858,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,66*
€ 850,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,58*
€ 818,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,11*
€ 787,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,13*
€ 737,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.