Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-100005352 Herst.-Nr.: BK-3MCDEC4BE EAN/GTIN: 5410853065043 |
| |
|
| | |
| eneloop ist der perfekte, langlebige, vorgeladene, Energie speichernde, Geld sparende, recyclingfähige Akku, der jetzt sogar bis zu 2100 Mal benutzt und wieder aufgeladen werden kann. eneloop ist eine wiederaufladbare Batterie, die so einfach und simpel zu handhaben ist wie eine Alkali Batterie und durch einfaches Aufladen wieder benutzt werden kann. eneloop kombiniert alle Vorteile einer Alkali Batterie und einer wiederaufladbaren Batterie und schützt gleichzeitig die Umwelt. Panasonic eneloop BK-3MCDE - Batterie 4 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2000 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Höhe | 5.04 cm | | Gewicht | 28 g | | Produkttyp | Batterie - (wiederaufladbar) | | Durchmesser | 1.435 cm | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Tragetasche | Batterie | Typ | AA-Typ | | Technologie | NiMH | | Kapazität | 2000 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 1.2 V | | Mitgelieferte Anzahl | 4 | | Wiederaufladevorgänge, max. | 2100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Akkubox, Batteriebox, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Sammelbehälter, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, eneloop nimh aa akkus 2000 mah, akku für digitalkamera / camcorder, akku-packs nimh |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 10,65* | € 14,85* | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 11,44* | € 15,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,52* | € 15,99* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,65* | € 16,22* | | | | | | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,158* | € 16,868* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,6625* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|