Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama SPC51001BC-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8892289
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     SPC51001BC-1
EAN/GTIN:
     4948570033065
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
iiyama SPC51001BC-1 - Modulares digitales Beschilderungsgerät - 8 GB RAM - Intel Core i5 - SSD - 256 GB - Windows 10 IoT Enterprise 64-bit
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26.53 cm
Tiefe
24.62 cm
Höhe
3.49 cm
Gewicht
1.95 kg
Gerätetyp
Modulares digitales Beschilderungsgerät
Funktionen
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Schnittstellen
USB 2.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0, USB-C 3.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player, Wi-Fi
OS im Lieferumfang
Windows 10 IoT Enterprise 64-bit Edition
Prozessor
Typ
Core i5
Installierte Anzahl
1
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I5-10400
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
8 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Konnektivität
Verbindungen
HDMI-Ausgang ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 4 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ USB-C 3.1 ¦ DisplayPort output ¦ Mikrofon
Stromversorgungsgerät
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50 Hz)
Stromquelle
Integrierte Stromversorgung
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 630
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
31.7 cm
Transporttiefe
35.8 cm
Transporthöhe
10.3 cm
Transportgewicht
3.25 kg
Digitalspeicher
Kapazität
256 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
256 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
M.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 838,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,57*
€ 1.100,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,71*
€ 1.098,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,64*
€ 1.074,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,58*
€ 1.046,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,25*
€ 997,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.