Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN ZB 5591


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8858601
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     ZB5591
EAN/GTIN:
     4008146040320
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
SEVERIN ZB 5591 - Fleischwolfaufsatz - für Standmixer - Schwarz - für SEVERIN KM 3896
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fleischwolfaufsatz
Für
Standmixer
Packungsinhalt
Wurstfüller breit ¦ Wurstscheibe ¦ Keksaufsatz ¦ Kaffeestampfer ¦ Grobe Schleifscheibe ¦ Feine Schleifscheibe ¦ Messer ¦ Einfülltrichter ¦ Wurstfüller schmal
Spülmaschinenfest
Kunststoffteile
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Produktmaterial
Kunststoff, stainless steel, Aluminium
Kennzeichnung
BPA-frei
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
23.5 cm
Gewicht
738 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
28 cm
Tiefe (Versand)
27 cm
Höhe (Versand)
9.3 cm
Gewicht (Versand)
1.02 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
SEVERIN KM 3896
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.