Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung HW-S56B Soundbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-8856448
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     HW-S56B/ZG
EAN/GTIN:
     8806094274547
Suchbegriffe:
Soundbar
USB Lautsprecher
USB Speaker
samsung soundbar
Samsung HW-S56B - Soundbar - 3.0-Kanal - kabellos - Bluetooth - 140 Watt - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Dunkelgrau
Produkttyp
Soundbar - 3.0-Kanal
Besonderheiten
Q-Symphony, Tap Sound, Bluetooth Power On, Night Mode
Quelle der Medieninhalte
USB-Host
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Wandmontageklammer
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
25 Watt
Verbindungen
Anschlusstyp
HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) ¦ Digitaler Audio-Eingang (optisch) (TOS Link) ¦ USB 2.0 (USB Type-A)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Eingebaute Decoder
Dolby Digital, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, Dolby Atmos, DTS Virtual:X
Empfohlene Aufstellung
Wandmontage / Aufstellbar
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth 4.2
Soundeffekte
Game-Modus, Adaptive Sound Lite
Audio-Formate
WAV, AAC, AIFF, MP3, FLAC, LPCM, OGG
ARC-Funktion (Audio Return Channel/Audiorückkanal)
Ja
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Dauerstrom
140 Watt
Details Dauerleistung
RMS
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
93.5 cm
Transporttiefe
15.6 cm
Transporthöhe
12 cm
Transportgewicht
3.6 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Maße und Gewicht
Breite
67 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
6.23 cm
Gewicht
2.4 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: usb lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,49*
€ 317,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,74*
€ 311,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,72*
€ 299,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,68*
€ 281,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,76*
€ 267,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,91*
€ 245,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.