Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic CFX395DZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8825506
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600025334
EAN/GTIN:
     4015704280081
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Gefrier-Kombination
Outdoor-Abenteuer wie nie zuvor - mit der Dometic CFX3 95DZ. Der VMSO3-Kompressor mit variabler Drehzahl und optimierter Software sorgt für hervorragende Kühlung und effizienten Stromverbrauch. Die CFX3 verfügt über strapazierfähige Schutzrahmen, welche die Kanten der Kühlbox schützen, sodass sie sich auch für anspruchsvolle Expeditionen eignet. Durch stabile, federbetriebene Aluminiumgriffe ist sie einfach anzuheben und zu transportieren. Stellen Sie die Kühltemperatur Ihrer CFX3 auf dem TFT-Display ein und packen Sie Ihr Lieblingsessen ein. Laden Sie die CFX3-App herunter und reisen Sie sorgenfrei. Sobald die CFX3 über Ihr Mobiltelefon verbunden ist, können Sie die ideale Temperatur einstellen und erhalten einen detaillierten Überblick über Stromverbrauch und Temperaturen.
Dometic CFX395DZ - Kühl-/Gefrierschrank - tragbar - WLAN - Breite: 96.2 cm - Tiefe: 53 cm - Höhe: 47.2 cm - 94 Liter - Klasse D - Slate/Mist
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Slate/Mist
Produkttyp
Kühl-/Gefrierschrank - tragbar
Geräuschpegel
50 dB(A)
Energieverbrauch pro Jahr
59 kWh
Klimaklasse
N-T
Gesamtnutzinhalt netto
94 Liter
Kühlmittel
R 134 A
Innenbeleuchtungsmerkmale
LED-Innenbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Anz. Türen
2
W-Lan aktiviert
Ja
Geräuschklasse
D
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Gleichstrom-Netzkabel ¦ AC-Netzkabel ¦ 2 x Korb
Kennzeichnung
GS, CB, ECE-R10
Abmessungen und Gewicht
Breite
96.2 cm
Tiefe
53 cm
Höhe
47.2 cm
Gewicht
29.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
70 W
Kabellänge
2 m
Spannung
12 / 24 / 100 - 240 V / 50/60 Hz
Energieverbrauch pro Tag
0.3 kWh
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
99.5 cm
Tiefe (Versand)
52.5 cm
Höhe (Versand)
57 cm
Gewicht (Versand)
36.3 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Smartphone-kompatibel
Ja
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth, Wi-Fi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 943,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,55*
€ 1.273,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.052,78*
€ 1.252,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,58*
€ 1.172,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,48*
€ 1.142,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,46*
€ 1.122,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.