Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Njorð byELEMENTS Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8813863
Hersteller:
     Telco Accessories
Herst.-Nr.:
     NA44SL03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Njorð byELEMENTS - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Lachsleder - Eldur Rust - für Apple iPhone 14 Pro, 14 Pro Max
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Eldur Rust
Material
Lachsleder
Material des Innenfutters
Microfiber
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Unterstützt kabelloses Laden
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
MIL-STD 810H
Standards zum kabellosen Laden
Qi
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Max. Höhe von Fallschutz
2 m
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 14 Pro, 14 Pro Max
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA41CM00
ab € 10,64*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA41CM07
ab € 10,62*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA41CM04
ab € 10,62*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA41CM06
ab € 10,65*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA42CM00
ab € 10,65*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA42CM07
ab € 10,65*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA42CM04
ab € 10,62*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA42CM06
ab € 10,61*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA43CM00
ab € 15,09*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA43CM07
ab € 10,62*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA43CM04
ab € 10,65*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA43CM06
ab € 10,64*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA44CM00
ab € 10,61*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA44CM07
ab € 10,61*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA44CM04
ab € 10,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.