Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Njorð byELEMENTS Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Njord byELEMENTS Tonal Case - iPhone 14 Plus - Deep Sea
Njord byELEMENTS Tonal Case - iPhone 14 Plus - Deep Sea
Njord byELEMENTS Tonal Case - iPhone 14 Plus - Deep Sea
Njord byELEMENTS Tonal Case - iPhone 14 Plus - Deep Sea
Njord byELEMENTS Tonal Case - iPhone 14 Plus - Deep Sea
Njord byELEMENTS Tonal Case - iPhone 14 Plus - Deep Sea
Njord byELEMENTS Tonal Case - iPhone 14 Plus - Deep Sea
Njord byELEMENTS Tonal Case - iPhone 14 Plus - Deep Sea
Njord byELEMENTS Tonal Case - iPhone 14 Plus - Deep Sea
Njord byELEMENTS Tonal Case - iPhone 14 Plus - Deep Sea
Njord byELEMENTS Tonal Case - iPhone 14 Plus - Deep Sea
Njord byELEMENTS Tonal Case - iPhone 14 Plus - Deep Sea
Njord byELEMENTS Tonal Case - iPhone 14 Plus - Deep Sea
Njord byELEMENTS Tonal Case - iPhone 14 Plus - Deep Sea
Njord byELEMENTS Tonal Case - iPhone 14 Plus - Deep Sea
Njord byELEMENTS Tonal Case - iPhone 14 Plus - Deep Sea
Njord byELEMENTS Tonal Case - iPhone 14 Plus - Deep Sea
Njord byELEMENTS Tonal Case - iPhone 14 Plus - Deep Sea
Njord byELEMENTS Tonal Case - iPhone 14 Plus - Deep Sea
Njord byELEMENTS Tonal Case - iPhone 14 Plus - Deep Sea
Njord byELEMENTS Tonal Case - iPhone 14 Plus - Deep Sea
Njord byELEMENTS Tonal Case - iPhone 14 Plus - Deep Sea
Njord byELEMENTS Tonal Case - iPhone 14 Plus - Deep Sea
Njord byELEMENTS Tonal Case - iPhone 14 Plus - Deep Sea
Artikel-Nr.:
     C1006-8813830
Hersteller:
     Telco Accessories
Herst.-Nr.:
     NA42TN01
EAN/GTIN:
     8720574621044
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Njorð byELEMENTS - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Kunststoff, tonliches Gewebe - Deep Sea - für Apple iPhone 14 Plus
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Deep Sea
Material
Kunststoff, tonliches Gewebe
Produkt-Recycling-Inhalt
100 % - aus recyceltem Plastik
Material des Innenfutters
Microfiber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Unterstützt kabelloses Laden, erhöhte Kanten, erhobener Kameraring
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
Oeko-Tex Standard 100, MIL-STD 810H
Schutz
Fallschutz, Kratzschutz, Schutz vor Verschmutzung, 360° Schutz
Standards zum kabellosen Laden
Qi
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Max. Höhe von Fallschutz
2 m
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 14 Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA43GL05
ab € 10,65*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA41GL05
ab € 10,64*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA43GL04
ab € 10,65*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA41GL04
ab € 10,60*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA43GL00
ab € 10,64*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA41GL00
ab € 10,65*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA42GL05
ab € 10,65*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA42GL00
ab € 10,65*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA44GL05
ab € 10,64*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA44GL04
ab € 10,65*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA42GL04
ab € 10,65*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA44GL00
ab € 10,61*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA41JU12
ab € 9,24*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA42JU12
ab € 9,23*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA43JU12
ab € 9,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.