Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100238799
Hersteller:
     Njord byELEMENTS
Herst.-Nr.:
     NA42GL00
EAN/GTIN:
     8720574621099
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Global Recycled Standard (GRS)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
118 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Echtes Leder, Mikrofaser, Polycarbonat (PC), Recycelbarer Kunststoff, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Plus
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Tropfsicher
Absturzsicher bis zu
2 m
Kabelloses Aufladen
Ja
Recyceltes Material
Recycelbarer Kunststoff
Militärstandard
MIL-STD-810H
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
4202310090
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
245 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
165 mm
Dicke
2 mm
Gewicht
45 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA42TN01
ab € 11,06*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA43TN09
ab € 18,04*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA43TN01
ab € 11,97*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA44TN01
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.