Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Njord byELEMENTS Genuine Leather Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Farbe Cognac
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100238867
Hersteller:
     Njord byELEMENTS
Herst.-Nr.:
     NA44GL04
EAN/GTIN:
     8720574621655
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Global Recycled Standard (GRS)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
118 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Mikrofaser, Thermoplastische Polyurethane (TPU), Recycelbarer Kunststoff, Echtes Leder, Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Farbe Cognac
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Pro Max
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Tropfsicher
Absturzsicher bis zu
2 m
Kabelloses Aufladen
Ja
Recyceltes Material
Recycelbarer Kunststoff
Militärstandard
MIL-STD-810H
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
4202310090
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
245 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
165 mm
Dicke
2 mm
Gewicht
45 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA42TN01
ab € 11,06*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA43TN09
ab € 18,04*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA43TN01
ab € 11,97*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA44TN01
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.