Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzum OKKA OK007-K Grandio Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8797383
Hersteller:
     Arzum
Herst.-Nr.:
     OK007-K
EAN/GTIN:
     8693184910429
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Arzum OKKA OK007-K Grandio Duo - Mokkamaschine - 10 Tassen - Chrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Chrom
Produkttyp
Mokkamaschine
Tassenzahl
10
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Messlöffel
Kaffeemaschinen-Merkmale
Umgebungslicht, Überlaufschutz, automatische Anpassung die Siedetemperatur an die Höhe
Kapazität des Wasserbehälters
2.3 Liter
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Anz. Tassengrößen
3
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Garantiedetails
4 Jahre mit Produktregistrierung
Energieversorgung
Stromverbrauch
1400 W
Kabellänge
0.9 m
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Indikatoren
Ja
Wasserstandsfenster
Ja
Steuerelemente
Touchpad
Karaffe
Karaffe enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,74*
€ 279,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,95*
€ 273,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,20*
€ 271,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,56*
€ 250,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,23*
€ 240,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,81*
€ 224,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.