Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAUN DigiFrame 320 Business Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8793066
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     21418
EAN/GTIN:
     4000567214182
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
braun digitaler bilderrahmen
digitaler bilderrahmen
BRAUN DigiFrame 320 Business Line - Digitaler Fotorahmen - 81.3 cm (32") - 1920 x 1080
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
75 cm
Tiefe
4.2 cm
Höhe
45 cm
Gewicht
11.5 kg
Gerätetyp
Digitaler Fotorahmen
Funktionen
Autom. AUS, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Autom. EIN, VESA 100 x 100 mm, Autorepeat
Schnittstellen
USB 3.0, HDMI, Composite Video/Audio
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, Speicherkartenleser, digitaler Video-Player
Externe Steuereinheiten
Fernbedienung
Konnektivität
Verbindungen
USB 3.0 ¦ HDMI ¦ Composite Video/Audio Eingang ¦ Kopfhörer
Digital Audio
Audioausgabe
Integrierte Stereolautsprecher
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Bildschirm
Display-Typ
LED 81.3 cm (32") - Farbe
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Anzeigeformat
1920 x 1080
Anzeigen-Formfaktor
Eingebaut
Weitere Suchbegriffe: digitaler bilderrahmen 32zoll
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 472,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,05*
€ 640,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,42*
€ 635,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,29*
€ 610,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,26*
€ 596,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,43*
€ 562,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.