Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Aurora 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8790812
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190187
EAN/GTIN:
     4015613742403
Suchbegriffe:
Isolierkanne Kaffeemaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Die Edelstahl-Isolierpumpkanne der Aurora 22 fasst bis zu 1,9 Liter Kaffee - In 8 Minuten frisch aufgebrüht. Für eine optimale Wärmeübertragung sorgt das Heizelement aus Edelstahl. Die praktische Kanne mit Pumpsystem ermöglicht ein einfaches Handling im Self-Service-Bereich.
Bartscher Aurora 22 - Kaffeemaschine - 12 Tassen - Silver/Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Silver/Black
Produkttyp
Kaffeemaschine
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl
Tassenzahl
12
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Isolierkanne
Kaffeemaschinen-Merkmale
Edelstahl-Isolierkanne
Getränkekapazität
1.9 Liter
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kochermaterial
Rostfreier Edelstahl
Isolierte Karaffe
Ja
Brühmethode
Filter
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.5 cm
Tiefe
40.5 cm
Höhe
52 cm
Gewicht
8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.4 kW
Spannung
230 V / 50/60 Hz
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Brauzeit
8 Minuten
Steuerelemente
Kipphebel
Karaffe
Isolierte Karaffe
Ja
Karaffe enthalten
Ja
Karaffen-Material
Rostfreier Stahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,97*
€ 335,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,45*
€ 327,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,49*
€ 305,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,67*
€ 297,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,11*
€ 272,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.