Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Contessa Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8790809
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190184
EAN/GTIN:
     4015613742410
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Die perfekte Kaffeemaschine für die Filterkaffeetheke am Buffet, beim Catering und bei Veranstaltungen. Mit der Contessa Duo können Tassen Kaffee direkt in die Thermokanne per Warmhalteplatte gebrüht werden. Die verbesserten Heizelemente aus Edelstahl sorgen für eine optimale Wärmeübertragung.
Bartscher Contessa Duo - Kaffeemaschine - 26 Tassen - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Silber
Produkttyp
Kaffeemaschine
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl
Tassenzahl
26
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
2 Isolierkannen
Kaffeemaschinen-Merkmale
Edelstahl-Isolierkanne
Getränkekapazität
4 Liter
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kochermaterial
Rostfreier Edelstahl
Isolierte Karaffe
Ja
Brühmethode
Filter
Abmessungen und Gewicht
Breite
43 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
52 cm
Gewicht
14.3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2800 W
Spannung
230 V / 50/60 Hz
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Brauzeit
8 Minuten
Steuerelemente
Kipphebel
Karaffe
Isolierte Karaffe
Ja
Karaffe enthalten
Ja
Karaffen-Material
Rostfreier Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,08*
€ 428,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,92*
€ 425,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,72*
€ 388,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,59*
€ 380,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,34*
€ 362,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bartscher
190014
ab € 16,56*
Zubehör
Bartscher
190065
ab € 25,89*
Zubehör
Bartscher
190116
ab € 14,47*
Zubehör
Bartscher
A01900417
ab € 5,04*
Zubehör
Bartscher
0190124
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.