| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8782028 Herst.-Nr.: 915170 EAN/GTIN: 3548389151700 |
| |
|
| | |
| exertis Connect - Befestigungskit (Befestigung für Stange, 2 Gelenkarme, 2 Gelenke, Notebook-Halterung, VESA-Platte) - für LCD-Display/Notebook - Stahl - Bildschirmgröße: 33-81.3 cm (13"-32") - Tischmontage Weitere Informationen: Allgemein | Material | Stahl | | Einstellbare Höhe | 0-46 cm | | Einstellbare Breite | 24-42 cm | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Max. Ladegewicht | 8 kg | | Empfohlene Verwendung | LCD-Display/Notebook | | Montagekomponenten | Befestigung für Stange, 2 Gelenkarme, 2 Gelenke, Notebook-Halterung, VESA-Platte | | Empfohlene Display-Größe | 33-81.3 cm (13"-32") | | Anpassungen | Höhe, Drehung | | Kabelaufbewahrung | Integrierte Kabelaufbewahrung | | Platzierung/Montage | Tischmontage | | Rotation | 360° | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, laptopständer 13 zoll, laptop halter |
| | |
| |