Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun DigiFrame 1901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8752494
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21250
EAN/GTIN:
     4000567212508
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen 18,5 zoll
digitaler bilderrahmen
Mit zahlreichen, exklusiven Spezifikationen wie großem 8 GB internem Speicher, HDMI-Eingang oder eingebauten Stereo-Lautsprechern (2 x 2W) vereint der DigiFrame 1901 die alle modernen Eigenschaften eines digitalen Bilderrahmens in einem Gerät. Der hochwertige, digitale Bilderrahmen in edlem Acryldesign besitzt ein großes 18,5" (47 cm) IPS-Display (Helligkeit 350 cd/m², Kontrast 1000:1) mit einer Auflösung von 1366 x 768 Pixel im 16:9-Format und kann neben Fotos auch Full HD Videos (1080p, 1080i, 720p) und MP3 Musikdateien abspielen. Mittels der mitgelieferten IR-Fernbedienung lassen sich nicht nur die An/Aus-Funktion programmieren, sondern man kann auch Funktionen wie Kalender, Uhr, Zeitleiste, Helligkeit, Kontrast oder Untertitel/Scroll-Text kinderleicht einstellen. Der Startmodus lässt sich ebenfalls individuell anpassen (Foto, Video oder Musik oder Foto und Musik). Der Braun DigiFrame 1901 unterstützt die Speichermedien SD+SDHC und MMC sowie USB-Speichersticks und besitzt neben dem HDMI-Eingang auch einen USB-2.0-Anschluss sowie einen separaten Audio-Ausgang. Als Bildformate dienen JPEG, BMP und PNG. An Videoformaten werden MPEG 1/2/3, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, AVI, MPG, DAT, VOB, MKV und MP4 unterstützt. Musikdateien können im MP3-Format abgespielt werden. Um den DigiFrame 1890 nicht nur im Regal oder auf der Vitrine zu platzieren, sondern auch problemlos an der Wand montieren zu können, unterstützt der Neuling den VESA-Standard (100 x 100 mm). Sein Gewicht beträgt 2,2 kg. Die Stromversorgung erfolgt über einen AC/DC-Adapter.
Braun DigiFrame 1901 - Digitaler Fotorahmen - 8 GB - 47 cm (18") - 1366 x 768 - 1080p - HDR - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46.8 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
28.8 cm
Gewicht
2.2 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Digitaler Fotorahmen
Funktionen
Autom. AUS, Uhr, Kalender, USB-Hostfunktion, Autom. EIN
Schnittstellen
USB 2.0
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, Speicherkartenleser, digitaler Video-Player
Externe Steuereinheiten
Fernbedienung
Energie Effizienzklasse
Klasse B
Energieklasse (HDR)
Klasse B
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
24 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
24 kWh/1.000 h
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wechselstromadapter, Fernbedienung
Video
Auflösung
1080p
Wiedergabeformate
MPEG-4, DivX, MPEG-2, MPEG-1, Motion JPEG, MOV, AVI, RM, MPEG, VOB, RMVB, H.263, VC-1, H.264, MKV, DAT
HDR fähig
Ja
Konnektivität
Verbindungen
HDMI input ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ USB 2.0
Stromversorgungsgerät
Eingang
Wechselstrom 110-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
12 V, 2 A
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Standbilder
Standbildformate
BMP, JPEG, PNG
Digital Audio
Audioausgabe
Integrierte Stereolautsprecher
Audioformate
MP3
Digitalfotorahmen
Funktionen
Variable Diashow-Geschwindigkeiten, Automatische Diashow, automatische Drehung
Halter
Ja
Betriebsmodi
Querformat, Hochformat
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
Memory Stick, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, microSD, SDHC-Speicherkarte, microSDHC
Integrierter Flash-Speicher
8 GB
Digitalspeicher
Kapazität
8 GB
Bildschirm
Display-Typ
LED 47 cm (18") - Farbe
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
350 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzeigeformat
1366 x 768
Anzeigen-Formfaktor
Eingebaut
Anzeigefunktionen
Helligkeit, Kontrast, Sättigung, IPS-Display
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,40*
€ 239,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,62*
€ 228,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,80*
€ 222,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,38*
€ 215,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.