Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun DigiFrame 8 Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8745177
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21246
EAN/GTIN:
     4000567212461
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
braun digitaler bilderrahmen
digitaler bilderrahmen
Formschöner digitaler Bilderrahmen im Slim Design mit einem großen 20,3 cm (8.0'') Display zur Wiedergabe Ihrer digitalen Bilder, Videoclips (bis 1080p) und MP3-Musikdateien. TFT LED Display mit LED-Backlight-Technik, inklusive Kopfhöreranschluss.
Braun DigiFrame 8 Slim - Digitaler Fotorahmen - 20.3 cm (8") - 1280 x 800 - 1080p - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.2 cm
Tiefe
6.1 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
440 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Digitaler Fotorahmen
Funktionen
Autom. AUS, Uhr, Kalender, USB-Hostfunktion, Autom. EIN
Schnittstellen
USB 2.0
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, Speicherkartenleser, digitaler Video-Player
Externe Steuereinheiten
Fernbedienung
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wechselstromadapter, Fernbedienung
Video
Auflösung
1080p
Wiedergabeformate
MPEG-4, XviD, DivX 5.0, DivX 4.0, MPEG-2, MPEG-1, Motion JPEG, WMV, MOV, AVI, 3GP, ASF, H.264, MKV, MP4
Konnektivität
Verbindungen
USB host ¦ Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ USB 2.0
Stromversorgungsgerät
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
5 V, 1.5 A
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Standbilder
Wiedergabemodi
Autom. Diashow, Vergrößern, Verkleinern, Drehen, Miniatur
Standbildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
Digital Audio
Audioausgabe
Eingebauter Lautsprecher
Audioformate
WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio)
Digitalfotorahmen
Funktionen
Automatische Diashow
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Bildschirm
Display-Typ
TFT 20.3 cm (8") - Farbe
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Anzeigeformat
1280 x 800
Anzeigen-Formfaktor
Eingebaut
Anzeigefunktionen
Helligkeit, Kontrast, LED-Hintergrundbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: digitaler bilderrahmen 8 zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.