Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun DigiFrame 720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8732365
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21241
EAN/GTIN:
     4000567212416
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen 7 zoll
digitaler bilderrahmen
Die Schnappschüsse vom letzten Sommerurlaub oder die schönsten Familienaufnahmen lassen sich mit einem digitalen Bilderrahmen immer wieder ansehen. Doch nicht nur Fotos lassen sich auf dem Braun DigiFrame 720 Video in einer ansprechenden Auflösung von 1024 x 600 Pixel im 16:9-Format darstellen. Der kompakte und formschöne DigiFrame 720 gibt auch Videos im MPEG1-, MPEG2- und MPEG4-Format wieder und avanciert dank des eingebauten Lautsprechers und Kopfhörerausgangs (für Audioformat MP3 und WMA) schnell zur Multimedia-Station. So besitzt der vielseitige Bilderrahmen eine Diaschau-Funktion, die auch mit Hintergrundmusik kombiniert werden kann. Als Datenquellen dienen dem DigiFrame 720 ein SD-Kartensteckplatz (SD, SDHC, MMC und MS) und ein USB 2.0 Host für Speichersticks. Das hochwertige 7" TFT LCD Display überzeugt aufgrund der LED-Backlight-Technologie mit einer hervorragenden Ausleuchtung und exzellenten Farbwiedergabe bei großer Energieeffizienz. Die komfortable und mehrsprachige OSD-Menüführung sowie die mitgelieferte Fernbedienung ermöglicht eine intuitive Steuerung von Helligkeit und Kontrast sowie Uhr- und Kalender-Funktion. Auch die Ein- und Ausschaltzeiten lassen sich programmieren. Neben einem 3,5 mm Audioausgang ist der Rahmen auch mit einem Kensington Diebstahlschutz ausgestattet. Sobald der Braun DigiFrame 720 mit dem Stromnetz verbunden ist, startet das Gerät automatisch.
Braun DigiFrame 720 - Digitaler Fotorahmen - 17.78 cm (7") - 1024 x 600
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.4 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
14.3 cm
Gewicht
258 g
Gerätetyp
Digitaler Fotorahmen
Funktionen
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Uhr, Kalender, USB-Hostfunktion
Schnittstellen
USB
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, Speicherkartenleser, digitaler Video-Player
Externe Steuereinheiten
Fernbedienung
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wechselstromadapter, Fernbedienung, Aufstellung
Video
Wiedergabeformate
MPEG-4, XviD, MPEG-2, MPEG-1
Konnektivität
Verbindungen
USB 2.0 ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker
Stromversorgungsgerät
Ausgang
5 V, 1 A
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Standbilder
Wiedergabemodi
Autom. Diashow
Standbildformate
JPEG
Digital Audio
Audioausgabe
Eingebauter Lautsprecher
Audioformate
WMA, MP3
Digitalfotorahmen
Funktionen
Automatische Diashow
Betriebsmodi
Querformat, Hochformat
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
Memory Stick, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Bildschirm
Display-Typ
TFT 17.78 cm (7") - Farbe
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Anzeigeformat
1024 x 600
Anzeigen-Formfaktor
Eingebaut
Anzeigefunktionen
Helligkeit, Kontrast, LED-Hintergrundbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.