Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN KA 9263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8695919
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 9263
EAN/GTIN:
     4008146038709
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
SEVERIN KA 9263 - Kaffeemaschine - 10 Tassen - Edelstahl gebürstet/schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Edelstahl gebürstet/schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
10
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abnehmbarer Filterhalter, Dauerfilter, für 1x4-Filter geeignet
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
1.25 Liter
Warmhalteplatte
Ja
Brühmethode
Filter
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
33 cm
Gewicht
1.627 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
900 W
Kabellänge
0.8 m
Automatische Abschaltung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
27 cm
Tiefe (Versand)
20 cm
Höhe (Versand)
35.5 cm
Gewicht (Versand)
1.972 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Wasserstandsfenster
Ja
Braupause
Ja
Karaffe
Karaffe enthalten
Ja
Karaffen-Material
Glas
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.