Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KA 183 CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8691455
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     601837
EAN/GTIN:
     4004470018370
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Bomann KA 183 CB - Kaffeemaschine - 14 Tassen - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Grau
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
14
Getränkekapazität
1.5 Liter
Kennzeichnung
GS
Warmhalteplatte
Ja
Brühmethode
Filter
Energieversorgung
Stromverbrauch
900 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufbewahrung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Wasserstandsfenster
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.