Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek NovoDisplay DK551P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8607139
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DK551P
EAN/GTIN:
     0813097025203
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Das NovoDisplay wurde mit seinem Funktionsumfang speziell für Büros, Meetingräume, Empfangsbereiche und Hotels entwickelt. Dank dem integrierten drahtlosen Präsentations- und Kommunikationssystem NovoConnect können Meetingteilnehmer Inhalte von jedem beliebigen Gerät auf das NovoDisplay spiegeln oder drahtlos teilen. NovoDisplay ist dank vorinstallierter Videokonferenz-Apps perfekt für Hybrid-Meetings geeignet. Wird das NovoDisplay zwischen Meetings nicht gebraucht, kann das Gerät in den Digital Signage-Modus geschaltet werden und Unternehmens- oder Werbeinhalte anzeigen.
Vivitek NovoDisplay DK551P - 140 cm (55") Diagonalklasse LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - direkt beleuchtete LED - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
124.32 cm
Tiefe
6.96 cm
Höhe
71.4 cm
Gewicht
15 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Betriebssystem
Android OS 7.1
TV-Tuner
Kein Tuner
PC-Schnittstelle
DVI, VGA (HD-15), DisplayPort
Modi
Portraitmodus, Landschaftsmodus
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
3 Anschlüsse
Kommerzielle Verwendung
Ja - interaktive Digital Signage
Diagonale Klasse
140 cm (55")
TV-Tuner vorhanden
Nein
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontage-Kit, 4 x WLAN-Antennen, OPS-Modul
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - 5 Watt
Ausgangsleistung/gesamt
10 Watt
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Verbindungen
Anschlusstyp
3 x HDMI ¦ DVI-D-Eingang ¦ DisplayPort-Eingang ¦ VGA-Eingang ¦ Audio Line-In ¦ RS-232-Eingang ¦ DVI-D-Ausgang ¦ 2 x Audio Line-Out ¦ SPDIF-Ausgang ¦ RS-232-Ausgang ¦ 2 x USB 2.0 ¦ USB 3.0 ¦ USB ¦ LAN ¦ RS-232
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität
Wi-Fi, LAN
Wi-Fi-Protokoll
802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac
Verbinden & Teilen
WLAN Miracast
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
400 x 200 mm
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Unterstützte Speicherkarten
microSD, microSDHC
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Farbunterstützung
1.070.000.000 Farben
Helligkeit
450 cd/m²
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Reaktionszeit
8 ms
Auflösung
3840 x 2160
Funktionen
Betriebszeit 18/7, OPS-Slot
Blickwinkel
178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
178 Grad
LCD-Technologie
ADS
Dynamisches Kontrastverhältnis
10000:1
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Direkt beleuchtete LED
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 761,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,05*
€ 1.002,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,35*
€ 997,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,07*
€ 965,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,53*
€ 943,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,79*
€ 906,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.