Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink WH63 Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8605660
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1308009
EAN/GTIN:
     6938818306592
Suchbegriffe:
DECT Headset
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Das Yealink WH63 ist ein neues konvertierbares schnurloses DECT-Headset der Einstiegsklasse. Es arbeitet nahtlos mit den wichtigsten UC-Plattformen zusammen und lässt sich nativ mit Yealink IP-Telefonen integrieren. Für ein kristallklares Klangerlebnis sorgen die Yealink Super Wideband HD Audio Technologie und die Acoustic Shield Technologie für ein klares Hören und Sprechen bei Telefonaten und Videokonferenzen. Einfache Finger-Touch-Steuerung, 19g leichtes Design, unterbrechungsfrei, WH63 ist ein schönes konvertierbares Headset für die Arbeit.
Yealink WH63 - Headset - im Ohr - DECT - kabellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos
Max. Betriebsabstand
160 m
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
14 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Drahtlose Technologie
DECT
Fernbedienung
Steuerung
Busylight
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1300077
ab € 12,72*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308017
ab € 32,95*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308001
ab € 108,60*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308006
ab € 108,90*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308000
ab € 78,38*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308005
ab € 94,92*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308004
ab € 85,84*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308003
ab € 162,42*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308008
ab € 162,35*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308002
ab € 144,92*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308007
ab € 150,98*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308040
ab € 140,77*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308041
ab € 147,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.