Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink YHS34 Lite Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8605323
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     YHS34 LITE MONO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das Yealink YHS34 Lite ist ein Over-the-Head-Headset, das für Büroangestellte, SOHO- oder Call-Center-Mitarbeiter entwickelt wurde. Es unterstützt die QD-Funktion (Quick Disconnect) und ist mit der gesamten Palette der Yealink Enterprise IP-Telefone kompatibel. Das Yealink monaurale YHS34 Lite Mono ist ein professionelles analoges kabelgebundenes Headset mit kristallklarem Klang. Das YHS34 Lite bietet einen leichten Formfaktor, der auch während eines ganzen Arbeitstages bequem zu tragen ist. Es ist für Mitarbeiter geeignet, die viel Zeit mit dem Tragen von Headsets für die Sprachkommunikation verbringen.
Yealink YHS34 Lite Mono - Headset - On-Ear - kabelgebunden - Quick Disconnect - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - Quick Disconnect
Empfohlene Verwendung
Telefon - Kommunikation
Material Ohrpolster
Schaum
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Kabeldetails
Headset-Kabel - 90 cm ¦ Kabel Quick Disconnect auf RJ-9 - ablösbar - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Empfindlichkeit
93 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (RJ-9)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
6.3 cm
Transporthöhe
19.5 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-44 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,89*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,14*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 48,97*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 49,03*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,52*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,16*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 49,05*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 188,54*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001987
ab € 187,28*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001994
ab € 188,18*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001770
ab € 165,26*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001661
ab € 211,45*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001659
ab € 210,23*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001664
ab € 127,76*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001830
ab € 127,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.