Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink YHS34 Lite Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8605322
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     YHS34 LITE DUAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Yealink YHS34 Lite Dual - Headset - On-Ear - kabelgebunden - Quick Disconnect - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - Quick Disconnect
Empfohlene Verwendung
Telefon - Kommunikation
Material Ohrpolster
Schaum
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Kabeldetails
Headset-Kabel - 90 cm ¦ Kabel Quick Disconnect auf RJ-9 - ablösbar - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
93 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (RJ-9)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
6.3 cm
Transporthöhe
19.5 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-44 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,89*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,14*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 48,97*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 49,03*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,52*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,16*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 49,05*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 188,54*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001987
ab € 187,28*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001994
ab € 188,18*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001770
ab € 165,26*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001661
ab € 211,45*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001659
ab € 210,23*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001664
ab € 127,76*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001830
ab € 127,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.