Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink MP50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8597301
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1301110
EAN/GTIN:
     6938818306189
Suchbegriffe:
USB Hub
USB VoIP Telefon
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Yealink MP50 - USB-VoIP-Telefon
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USB-VoIP-Telefon
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ 3 x USB / USB Typ A, 4-polig ¦ Handset-Stecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, Netzadapter
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Anzeige
Typ
Farbe
Diagonalabmessung
10.2 cm (4")
Bildschirmauflösung
800 x 480 Pixel
Merkmale
Touchscreen
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
HD Voice, Yealink Noise Proof Technology, Optima HD-Audio
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Visuelle Anzeige bei anklopfendem Anruf
Konferenzfähig
Ja
VoIP-Dienste
Skype
Anrufservices
Voice Mail, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anrufstummschaltung
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
22.3 cm
Tiefe
15.9 cm
Höhe
12.7 cm
IP-Telefonie
Kompatible Software
Microsoft Teams
Sprachfunktionen
HD Voice, Digitalsignalverarbeitung (DSP), Acoustic Echo Cancellation (AEC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1303110
ab € 412,38*
Zubehör
Yealink Network Technology
CP900BT50TEAMS
ab € 126,60*
Zubehör
Yealink Network Technology
CP900_WITHOUT_BT50
ab € 113,75*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301198
ab € 141,44*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301206
ab € 151,93*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301193
ab € 180,59*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301199
ab € 218,71*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301187
ab € 253,92*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301189
ab € 263,84*
Zubehör
Yealink Network Technology
1306047
ab € 209,92*
Zubehör
Yealink Network Technology
1303113
ab € 252,23*
Zubehör
Yealink Network Technology
1106972
ab € 1.777,48*
Zubehör
Yealink Network Technology
1106951
ab € 2.248,38*
Zubehör
Yealink Network Technology
1106941
ab € 4.267,74*
Zubehör
Yealink Network Technology
1303111
ab € 41,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.