Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro 550B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8587211
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DP550B-64G
EAN/GTIN:
     0760557847755
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Die DrivePro 550 von Transcend ist eine Dashcam mit zwei Objektiven für optimalen Schutz im Innenraum des Autos wie auch auf der Straße. Die vordere Linse verfügt über einen STARVIS-Bildsensor und ein weites Sichtfeld für die Aufnahme kristallklarer Full HD 1080P-Videos mit 60fps, während die um 180° drehbare hintere Linse mit einem Exmor-Bildsensor und vier Infrarot-LEDs ausgestattet ist, die scharfe Videoaufnahmen im Auto bei Nacht und bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglichen.
Transcend DrivePro 550B - Kamera für Armaturenbrett - 1080p / 60 BpS - Wi-Fi - GPS / GLONASS
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 1080p
Digital-Video-Format
H.264
Schnittstelle
USB 2.0, IEEE 802.11n
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Navigation
GPS/GLONASS-Empfänger
Einbauleuchte
IR illuminator
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, Saugnapfmontage
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Batterie
Batterietyp
Lithium-Polymer - integriert
Details
Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/2.2
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
150 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Laden über USB, Bewegungserkennungstechnologie, Zeitrafferaufnahme, Doppelaufnahme mit Rückseitenkamera, Nachtsicht-Infrarotaufnahmen, Motion Time-Lapse Aufnahme, STARVIS Sensor
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.56 cm
Tiefe
4.05 cm
Höhe
6.59 cm
Gewicht
107 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Zweites Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv - f/2.0
Fokuseinstellung
Fixfokus
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Funktionen
Parkmodus, WDR-Technologie, zwei einstellbare Kameras, Müdigkeitswarnung für den Fahrer, Kopflampen-Erinnerung, Spurhaltewarnsystem, Auffahrwarnsystem, HUD Speed-Display
Echtzeit Orte
GPS / GLONASS
Bildschirm
Typ
6.1 cm (2.4") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
H.264 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Speicherkarte
64 GB microSDXC
Speicherkarte enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 42,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-DPA1
€ 14,05*
Zubehör
Transcend
TS-DPM1
€ 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.