| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8581741 Herst.-Nr.: 77-82427 EAN/GTIN: 0840104252857 |
| |
|
| | |
| OtterBox Defender Series XT with MagSafe - ProPack Packaging - hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Polycarbonat, Kunstfaser - Schwarz - für Apple iPhone 12, 12 Pro Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.16 cm | | Tiefe | 15.78 cm | | Höhe | 1.2 cm | | Farbe | Schwarz | | Material | Polycarbonat, Kunstfaser | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | MIL-STD-810G 516.6 | | Schutz | Staubabweisend, schmutzabweisend, Fusselresistent, Fallschutz | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 12, 12 Pro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 12 schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| | |
| |