Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SDW 5013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8577818
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000583
EAN/GTIN:
     5714708003847
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
DECT
DECT Telefon
Kabelloses DECT-Headset mit drei Tragevarianten und Konnektivität zu Softphone / PC. Super-Wideband-Audio, zukunftsweisende Spracherkennungstechnologie und ein Noise Cancelling-System mit zwei Mikrofonen sorgen für herausragenden und außergewöhnlichen Klang. Erweiterte Sicherheitsfunktionen sorgen für vertrauliche Gespräche.
EPOS IMPACT SDW 5013 - Headset-System - On-Ear - konvertierbar - DECT - kabellos - Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Drahtloses Headset-System - DECT - kabellos
Lokalisierung
Europa
Max. Betriebsabstand
180 m
Empfohlene Verwendung
Computer
Schutz
Hörschutz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, Kopfbügel, Basisstation, Ohrhörer, Nackenbügel, 2 Paar Ohrhörer (klein, groß)
Kabeldetails
USB-Kabel ¦ Audiokabel
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Stromversorgung
Ladezeit
1 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
48 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer (Narrowband): bis zu 10 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Wideband): bis zu 8 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (für Gerätedichte optimiertes Wideband): bis zu 7 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Super-Wideband): bis zu 6 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear - konvertierbar
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
150 - 11500 Hz
Drahtlose Technologie
DECT
Drahtlose Verbindung
Funkfrequenzbereich
1880 - 1930MHz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.2 cm
Transporttiefe
12.2 cm
Transporthöhe
17.2 cm
Transportgewicht
767 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
150 - 11000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 76,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000631
€ 165,59*
Ähnlich
EPOS
1000632
€ 135,23*
Ähnlich
EPOS
1000607
€ 298,10*
Ähnlich
EPOS
1000633
€ 189,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.