Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jura Professional WE8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-8574378
Hersteller:
     JURA
Herst.-Nr.:
     15419
EAN/GTIN:
     7610917154197
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Instant-Getränke
Instantgetränk
Wo Kunden, Mitarbeitende und Gäste Kaffee genießen, herrscht ein angenehmes Klima, denn Kaffee sorgt für ein entspanntes, kommunikatives, produktives Umfeld. Wer auf Genuss, Kaffeespezialitätenvielfalt und Ästhetik setzt, liegt mit der WE8 goldrichtig. Ein Wassertank mit 3 l Fassungsvermögen, ein Bohnenbehälter für 500 g Kaffeebohnen und ein Kaffeesatzbehälter mit 25 Portionen Kapazität machen den eleganten Professional-Vollautomaten überall dort zur Ideallösung, wo täglich ca. 30 Kaffeespezialitäten genossen werden. Innovative Technologien revolutionieren den Kaffeegenuss. Die One-Touch-Funktion zaubert Trendspezialitäten wie Latte macchiato, Flat White oder Cappuccino ganz einfach auf Knopfdruck. Frontal angeordnete Tasten und ein modernes TFT-Display machen die Bedienung auch für ungeübte Benutzer spielend leicht. Das klare, geradlinige Design, akzentuiert von Partien in edlem Chrom, macht die WE8 zum Highlight jeder Küche.
Jura Professional WE8 - Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - Chrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Chrom
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
IP66 protection
Getränkeart
Cappuccino, Ristretto, Espresso, Latte Macchiato, Flat White, Espresso Macchiato, doppelter Espresso, Ristretto Doppio, doppelter Espresso, Milch
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
3 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
500 g
Kennzeichnung
TUV
Variable Kaffestärke
Ja
Brühmethode
Espresso
Aromastärke-Einstellungen
8
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.5 cm
Tiefe
44.4 cm
Höhe
41.9 cm
Gewicht
10 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Kabellänge
1.1 m
Spannung
230 V
Nennstrom
10 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Indikatoren
Ja
Programmierbar
Ja
Steuerelemente
Drucktaster
Kaffeemaschinen-Funktionen
Zwei-Weg Spender
Ja
Reinigungsprogramm
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.517,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.681,14*
€ 2.000,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.641,34*
€ 1.953,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.571,94*
€ 1.870,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.537,79*
€ 1.829,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.517,93*
€ 1.806,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.