Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun DigiFrame 240 Business Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8574348
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21416
EAN/GTIN:
     4000567214168
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
braun digitaler bilderrahmen
digitaler bilderrahmen
Herkömmliche Formen zur Kundenansprache wie Plakate, Schilder oder Flyer reichen heutzutage im geschäftlichen Alltag kaum mehr aus. Werbewirksame, digitale Displays ergänzen oder ersetzen zunehmend Papier und Poster und bringen gewünschte Geschäftsinhalte und Informationen direkt an den "Point of Sale" (POS). Die Braun DigiFrame-Serie "Business Line" sorgt für kraftvolle Botschaften und zieht die Aufmerksamkeit auf sich.
Braun DigiFrame 240 Business Line - Digitaler Fotorahmen - 61 cm (24") - 1920 x 1080 - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
58 cm
Tiefe
3.25 cm
Höhe
34.92 cm
Gewicht
7.5 kg
Gerätetyp
Digitaler Fotorahmen
Funktionen
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), USB-Hostfunktion, Autom. EIN, VESA 100 x 100 mm, VESA-kompatibel
Schnittstellen
USB 3.0, HDMI, Composite Video/Audio
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, Speicherkartenleser, digitaler Video-Player
Externe Steuereinheiten
Fernbedienung
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Video
Auflösung
1080p
Konnektivität
Verbindungen
USB 3.0 ¦ Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ Composite Video/Audio Eingang ¦ HDMI input
Stromversorgungsgerät
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Digital Audio
Audioausgabe
Integrierte Stereolautsprecher
Digitalfotorahmen
Funktionen
Automatische Diashow
Halter
Ja
Betriebsmodi
Querformat, Hochformat
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte
Bildschirm
Display-Typ
LCD 61 cm (24")
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Anzeigeformat
1920 x 1080
Anzeigen-Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 363,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,39*
€ 491,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,04*
€ 490,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,07*
€ 471,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,17*
€ 460,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,27*
€ 432,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.